画像準備中

サイレントスムースキャスターUネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60374432 品番 HJTSB-SJ-75 U
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

自在ネジ込み式金具です。
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
ねじ径M24×P3.0 取付高(mm)115 仕様金具セット(車輪なし) 荷重種別重荷重 ねじ長さ(mm)55 適合車輪径(Φmm)75
注意
※車輪は商品に含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする