IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
緑
注文コード
60374526
品番
LW7P-12G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
緑
形状
角
取付穴径(Φmm)
24.5
光源
LED