スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60375656 品番 JB-130
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。
ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする