スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)180 注文コード60375717 品番JB-180(受注生産)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。
ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)180 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする