スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60375726 品番 JB-200
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。
ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする