画像準備中

低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376636 品番 LH-GSPO 80K-ST
参考基準価格(税別)¥37,190 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。

用途
重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
車輪径(Φmm)800 取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)100×60 取付高(mm)120 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])700(6860)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする