超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376776 品番 LS-GSPO 125K-ST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥87,830 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)125 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75-80 取付高(mm)170 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 取付座板厚(mm)8 板厚(mm)(フォーク)6 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1750(17150)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする