超重荷重用キャスター ナイロン車輪付クロメートメッキ自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376785 品番 LS-GSPO 150K-35-ST
参考基準価格(税別)¥140,420 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)175×140 取付ピッチ(mm)140×105 取付高(mm)205 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 取付座板厚(mm)10 板厚(mm)(フォーク)8 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])2500(24500)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする