IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
取付穴プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60376924
品番
LW9Z-BS7
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●取付パネル厚(mm):0.8〜3.2
材質
本体:ポリアミド樹脂、パッキン:ニトリルゴム、止め板:PBT樹脂
形状
正角形
色
黒色
保護構造
IP65