画像準備中

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60377065 品番 LWJBL-200
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])200(1960) 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)LWジエンゴム ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする