スペアキー

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ 注文コード60377484 品番LW9Z-SK-501PN02
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

本製品はパック販売単位(2個入り)となります。

適合フラッシュ シルエットスイッチ LW シリーズ 材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅 外形寸法(mm)L38×W16×t2 寸法t(mm)2 表面処理(本体)ニッケルメッキ NO.501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59948953
2024-09-26
用途:
スペアキー
サービス業

他で注文ができなかったり時間がかかったりなので毎度毎度重宝してます

1人が参考にしています
2023-04-09
用途:
駐車場のゲート用に
その他業種

駐車場のチェーンを上げ下げするスイッチ用のスペアとして購入しました。小さくて紛失しやすいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
60157316
2023-04-15
用途:
駐車場のゲート用に
その他業種

何人かで1つのキーを共有してたので、スペアで持っておくと助かります。

対象商品:
59948953
2022-11-16
用途:
スペアキーが噴出したための予備

40年前に施工されたスイッチのキーで、40年間同じキーを販売していただき感謝です。

対象商品:
60481924
2022-01-16
用途:
スペアキーとして
建設業・工事業

注文当時は、本当にカギが合うのか不安でしたが、ぴったりス要することができて満足しています。

対象商品:
60159662
2022-05-08
用途:
機器作業
その他業種

初めての購入でしたが、きちんと動作しますし問題ありません。また別のスペアキー注文したいと思います。

対象商品:
60481924
2021-04-02
用途:
高所作業車の鍵の紛失
有限会社 永谷電気 様 (建設業・工事業)

ケースに鍵を入れて管理していても、誰かに抜かれて持っていかれるので、作業員に配って持たせるようにしてます。
現場ではよくある話だと思います。

対象商品:
60481924
2020-07-07
用途:
高車の移動に。
建設業・工事業

現場で邪魔な高車の移動に重宝します。もっと早く買えば良かった。無くしたらまたリピートします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする