曜日別特売

自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
最大許容荷重(N[kgf])180(1760)
取付高(mm)188
取付座(mm)112×112
内容量1個注文コード60378282品番NJKB-130 UW
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
車輪径(Φmm)130最大許容荷重(N[kgf])180(1760)取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)75×75-90×90取付高(mm)188材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする