自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378368 品番 NJKB-150 UW
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])200(1960) 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)UWウレタン ストッパー回転ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする