画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-Aセミニューマチック車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60379174 品番 SAJB-200 SPM
参考基準価格(税別)¥22,840 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低速4km/h以下の仕様です。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])100(980) 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)260-250 材質(車輪)SPMセミニューマチック ストッパー回転ストッパー 荷重(kg)(緩衝)20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする