曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aセミニューマチック車輪付固定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)260-250
最大許容荷重(N[kgf])100(980)
取付座(mm)140×102
内容量1個注文コード60380258品番SAK-200 SPM
参考基準価格(税別)¥17,570販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低速4km/h以下の仕様です。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
高弾性・低ノイズ・耐衝撃性のSPMセミニューマチック車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)260-250荷重(kg)(緩衝)20~100最大許容荷重(N[kgf])100(980)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする