画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-B スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60380644 品番SAKB-TO-200 SST
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値)
走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
旋回部はテーパーローラーベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応しています。
緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)

用途
高速けん引台車等
精密機器・部品の運搬
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112-112×63 取付高(mm)275-255 ストッパーあり 荷重(kg)(緩衝)30〜250 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする