SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 自在車キャスター
アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60380775
品番
SCY-250-MC
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
車輪径(Φmm)
50
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)
取付座(mm)
135×135
取付ピッチ(mm)
60×60(45×45)
取付高(mm)
88
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
荷重種別
重荷重
最小・最大高さ(mm)
81-101
ストッパー
なし