画像準備中

スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60380942 品番 SPMJBL-200
参考基準価格(税別)¥14,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
左ストッパー付

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)天然ゴム 用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 最大許容荷重(N[kgf])100(980)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする