画像準備中

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60381107 品番 SSTJB-150
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 最大許容荷重(N[kgf])200(1960)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする