画像準備中

スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60381134 品番 SSTJBL-130
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 最大許容荷重(N[kgf])180(1760) 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)177 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする