ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382053 品番 SUHKT-65 MC
参考基準価格(税別)¥10,140 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)86×59 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)96.5 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 最大許容荷重(N[kgf])400(3920) 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする