画像準備中

ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード60382516 品番SUNJB-100 SWUW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68-71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])150(1470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする