画像準備中

ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382577 品番 SUNJB-125 SWUW
参考基準価格(税別)¥17,690 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)125 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75-80×80 取付高(mm)165 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])210(2050)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする