※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気帯電防止キャスターU 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382613 品番 SUNJB-150 SEUW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)190 材質(車輪)制電性ウレタン トラスコ品番353-5410 質量(kg)2.11 ストッパー回転ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする