画像準備中

静電気帯電防止キャスターU MCD車輪付固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60383128 品番 SUNK-100 MCD
参考基準価格(税別)¥17,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

芯金・金・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)110×80 取付ピッチ(mm)80×45-90×50 取付高(mm)130 金具仕上ステンレス 最大許容荷重(N[kgf])150(1470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする