※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスターU MCD車輪付固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60383295
品番
SUNK-150 MCD
参考基準価格(税別)
¥39,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
芯金・金・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
140×85
取付ピッチ(mm)
100×56-112×53
取付高(mm)
190
金具仕上
ステンレス
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)