SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスターU MCD車輪付固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
60383356
品番
SUNK-200 MCD (受注生産)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,390
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
芯金・金・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
150×98
取付ピッチ(mm)
112×63-119×56
取付高(mm)
250
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)