画像準備中

ステンレスキャスター 金具セット 固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60383383 品番SUNK-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

固定仕様の金具です。
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
取付座(mm)70×49 取付ピッチ(mm)50×23-55×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする