画像準備中

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60384564 品番WUWJB-250
参考基準価格(税別)¥26,760 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)250 最大許容荷重(N[kgf])330(3230) 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする