画像準備中

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384573 品番 WUWJB-75
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)103 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 最大許容荷重(N[kgf])80(780)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする