画像準備中

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384582 品番 WUWJBL-100
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
左ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 最大許容荷重(N[kgf])130(1270)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする