曜日別特売

足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)186.6
最大許容荷重(N[kgf])1760(180)
内容量1個注文コード60384905品番WUWSJ-130
参考基準価格(税別)¥15,220販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
車輪径(Φmm)
130
最大許容荷重(N[kgf])
1760(180)
取付高(mm)
186.6
長さ(mm)
(差込)200
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
ストッパー
なし
ジャッキ寸法(mm)
350×35
調整量(mm)
120
注意
※WUW車輪付きは(社)仮設工業会認定外商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする