不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 昇降デスク・スタンディングデスク
昇降テーブル (43-57)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60386253
品番
10498
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
22
耐荷重(kg)
10
仕様
12060
材質
合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×425〜565
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
昇降範囲(mm)
425〜565
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません