不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の ドレッサー
フィーゴ ドレッサー(WH)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
FW-4553DR
注文コード
60387863
品番
47808
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
仕様
FW-4553DR
材質
プリント紙化粧繊維板/鏡
質量(kg)
15
高さ(mm)
最大825(鏡を立ち上げた際)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)450×310×530、(引出上段)380×160×125、(引出下段)380×240×120、(上段スペース)410×240×140