※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
LEDユニット
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤/ピュアホワイト
適合機種
MA3
定格電圧(V)
AC24全機種(ただし、片側のみ)
注文コード
60389007
品番
MA9Z-3D42N-RPW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・定格電圧
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長軸2分割
適合機種
MA3
色
赤/ピュアホワイト
質量(g)
-
品名
LEDユニット
定格電圧(V)
AC24全機種(ただし、片側のみ)
外観
長角形
定格通電電流(A)
-
定格使用電圧(V)
-