IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
バリア[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60389113
品番
MA9Z-BF1BPN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦形用
適合
誤操作の防止や、マウントデザインのイメージアップが計れます。
適合機種
MA2・正角形用/MA3・よこ列 長角形用
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
黒色
主な用途
端部用