IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
バリア[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60389122
品番
MA9Z-BF2BPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥595
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦形用
適合
誤操作の防止や、マウントデザインのイメージアップが計れます。
適合機種
MA2・正角形用/MA3・よこ列 長角形用
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
黒色
主な用途
センタ用