IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
ソケット[アクセサリ]
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ワンタッチで装着できます。
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
60389156
品番
MA9Z-C3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様・端子形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで装着できます
適合本体
MAシリーズ
材質
ポリアミド樹脂
仕様
ワンタッチで装着できます。
適合機種
MA3・よこ列 長角形用
端子形状
プリント基板用端子
寸法t(mm)
-
適合パネル厚さ(mm)
-
取付穴寸法(mm)
-