IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
60389454
品番
MC2D-A50VB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・端子形状
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン形状
角(フランジ形)
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP40
色
黒(本体)
照光種別
ボタン
接点材質
金接点