MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 接点材質銀接点 注文コード60389822 品番MC3D-A10RN
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は接点構成・端子形状・接点材質など54種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 乳白(記名板) 接点材質銀接点 付属品記名板 材質アクリル樹脂製(記名板) 形状長角形(よこ列・バリア形) 種類照光式 保護構造IP40 照光種別LED 保存温度(℃)-30〜60(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜40(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作オルタネイト 記名板寸法(mm)24.8W×17H×1t 色(本体)グレー サイズ(mm)18.8×26.8(照光面) 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000 ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)30〜90(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm(2時間、3方向) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60389856
2022-02-04
用途:
機械のメンテナンス

さすがIDEC社製で品はしっかりしています。古い操作盤のMCM23Dが不良となり、互換品として換装しました。納品まで2ヶ月ほどかかりましたが、業者にかかる費用が部品代で済んだのが大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする