不二貿易
不二貿易の 厨房機器・設備・調理機械
不二貿易の 搬送機器類
不二貿易の キッチンワゴン/サービスワゴン
UVバタフライワゴン 6605S-1(UV)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60389945
品番
88627
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
天板:UV塗装、本体:ラッカー塗装、甲板の表面材:MDF
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350〜700×450×695
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません