IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
接点材質
銀接点
注文コード
60390172
品番
MC3D-M10RB
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
色
乳白(記名板)
接点材質
銀接点
付属品
記名板
材質
アクリル樹脂製(記名板)
形状
長角形(よこ列・バリア形)
種類
照光式
保護構造
IP40
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30〜60(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガ)、極性の異なる端子間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜40(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
動作
モメンタリ
記名板寸法(mm)
24.8W×17H×1t
色(本体)
黒
サイズ(mm)
18.8×26.8(照光面)
開閉頻度(回/時)
1200
耐電圧(V/min)
充電金属部と非充電金属部間:2000、異極充電部間:2000、同極端子間:1000
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
30〜90(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm(2時間、3方向)
機械的寿命(万回)
100以上
電気的寿命(万回)
10以上
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500