IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
銀接点
注文コード
60390696
品番
MC3D-S30RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
色
黒(本体)
接点材質
銀接点
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
長角(よこ列・バリア形)
照光種別
ボタン