IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
接点材質
金接点
注文コード
60390854
品番
MC3D-S60VRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,320
この商品は
接点構成・端子形状・接点材質
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
色
黒(本体)
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
長角(よこ列・バリア形)
照光種別
ボタン