IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
-
適合機種
MC3D
注文コード
60390994
品番
MC9Z-3DE
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左右3分割照光用
適合機種
MC3D
材質
アクリル樹脂
色
-
品名
カラースクリーン(色板)
外形寸法(mm)
W12.4×D17×H1、W12.4×D8.5×H1