画像準備中

カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) アンバー 適合機種MC2D 注文コード60391177 品番MC9Z-PA2APN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥213
この商品は色・適合機種・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様全面照光用 適合機種MC2D 材質アクリル樹脂 アンバー 品名カラースクリーン(色板) 外形寸法(mm)W17×D17×H1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60391177 MC9Z-PA2APN05 28968127 MC9ZPA2APN05 画像準備中 MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 239 税込263 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする