IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
クリア
適合機種
MC2D
注文コード
60391186
品番
MC9Z-PA2CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥213
この商品は
色・適合機種・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面照光用
適合機種
MC2D
材質
アクリル樹脂
色
クリア
品名
カラースクリーン(色板)
外形寸法(mm)
W17×D17×H1