IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
緑
適合機種
MC2D
注文コード
60391195
品番
MC9Z-PA2GDPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥213
この商品は
色・適合機種・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面照光用
適合機種
MC2D
材質
アクリル樹脂
色
緑
品名
カラースクリーン(色板)
外形寸法(mm)
W17×D17×H1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60391195
MC9Z-PA2GDPN05
28968145
MC9ZPA2GDPN05
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
239
税込
¥
263
注文コードが変更になりました。