リング締付工具

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60391484 品番 MT-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。

直径(Φmm)12 種類表示灯、丸穴小形 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)10 材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ) 長さ(mm)60 適合本体APシリーズ
注意
※リング締付けは、推奨締付トルクで行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60377511
2021-06-14
用途:
Φ22 押しボタンスイッチ・表示灯 組付け時
ティーケーシステム 様

Φ22 押しボタンスイッチ・表示灯 組付け時には必須です。
プライヤー等でも組付けできますが、リングを潰してしまう時もあるので、重宝しています。
IDEC社製ですがOMRON製スイッチにも使えます。

対象商品:
60391475
2020-01-30
用途:
リング締付に。
運輸・通信業

狭い場所や密集させての取付けの際は、どうしても必要です。
使い易いですが、少し高価だと思います。

対象商品:
60391493
2019-05-18
用途:
スイッチの取り付け作業

狭い箇所に取り付ける時に締め付け工具を使用すれば簡単に取り付けが出来ます。

対象商品:
60391484
2017-05-01
用途:
φ10のイズミ押しボタンスイッチの取り換え
サービス業

ローレット加工してあると滑りづらくなり使いやすくなると思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
60391466
2016-06-15
用途:
コマンドスイッチの固定のための締め付け
サンフジ電子株式会社 様

金属製なので強く締め付けができて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする