IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60391651
品番
MW1B-A31G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
緑
種類
非照光式
保護構造
IP66
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
22